HUBBELL PRÉMISSE câblage | 15GC10
Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15-Pin, GenderChanger en bloc connecteur, 10 Pack

Nº PIÈCE FAB.  15GC10
Nº PIÈCE  368039
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

changeur de genre de 15-broches haute densité de Hubbell offre un moyen facile d’exécuter des applications de type VGA. La haute performance, haute qualité Branchement vidéo est conçu pour la perte de signal minimal livrent un flux vidéo pour le périphérique d’affichage.
Fournissant la flexibilité et la facilité d’utilisation pour des applications de VGA, notre changeur de sexe DB15 intègre un module de iSTATION(TM) de haute densité 1 unité permettant à 2 unités supplémentaires être placé dans une têtière simple pour des applications supplémentaires.

Applications

Prend en charge les projecteurs, moniteurs à écran plat, la technologie intelligente de tableau blanc et ordinateurs de bureau et ordinateur portable.

Caractéristiques

  • iSTATION(TM) laveuse empreinte
  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Transmettre le Signal vidéo RGBHV
  • Connexion de haute qualité

Description des spécifications

Haute densité 15 broches D-Sub connecteur femelle à femelle
iSTATION(TM) flexibilité de montage
Résiliation facile

Spécifications  :

Type CHANGEUR DE GENRE