EXACQ | 1600-48-START-4000-ELXS
ELX-S série hybride serveur, 4TB, 16 entrées analogiques, 4 entrées d’alarme TTL, TTL 2 1 Upto sorties relais alarme, 4 entrées Audio, 16 (départ exacqVision) entrées de caméra IP, 1 Drive Bay jusqu'à 4TB, 1 DVI-j’ai sortie de moniteur, Linux Ubuntu 10.04, Windows, Mac OS X

Nº PIÈCE FAB.  1600-48-START-4000-ELXS
Nº PIÈCE  509829
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • All-in-one solution - enregistrement vidéo, client web/mobile hébergement et affichage vidéo live local à partir du même serveur
  • Réseau serveurs d’enregistrement vidéo-enregistrement IP caméras, encodeurs et des caméras analogiques, en direct et enregistrement la vidéo visible grâce à l’application cliente exacqVision gratuit
  • Jusqu'à 40 caméras par serveur-jusqu'à 24 caméras IP par serveur (16 avec exacqVision Start) ou 24 avec exacqVision Pro. Inclut des entrées analogiques 16. Compatible avec plus de modèles de caméras IP 1000. Enregistrer en continu jusqu'à 140 Mbits/s de vidéo
  • Haute fiabilité - magasin jusqu'à 4 to de stockage par serveur à l’aide de disques de classe entreprise de service continu pour la durée de vie maximale. Linux système d’exploitation pré-installé sur un Solid-State Drive (SSD). Surveiller l’état du matériel avec le client gratuit exacqVision
  • Interfaces utilisateur local et distant de croix-compatible - vidéos accès en direct ou enregistré sur PC avec free Windows, Mac ou Linux application cliente, exacqVision application serveur web installé sur le serveur d’accès vidéo via un navigateur web ou free mobile iPhone/iPad et android apps plusieurs clients
  • Économique, compact - solution de facteur de forme Compact est rentable et conçu pour une haute efficacité énergétique
  • Unlimited évolutivité-Pre-pré-chargés avec exacqVision professionnel ou exacqVision logiciel commencer vidéo Management System (VMS). Facilement ajouter des licences supplémentaires de caméra IP et changer les caméras. Ajouter des serveurs supplémentaires illimités pour une plus grande capacité ou dispersion géographique
  • Gérer les systèmes individuels de la même interface utilisateur ou de mise à niveau vers exacqVision entreprise de facilement gérer plusieurs serveurs simultanément

Spécifications  :

Type SERVEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.