EXACQ | 1600-48-START-8000-ELXSR
16-canal, 8To hybride START Server, ELX-SR

Nº PIÈCE FAB.  1600-48-START-8000-ELXSR
Nº PIÈCE  509835
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

exacqVision EL-S et EL-SR sont de faible coût, très économe en énergie, appareils de vidéosurveillance réseau hybride qui fournit un nouveau niveau de fiabilité, performance et efficacité énergétique.

Fiabilité élevée est obtenue grâce à l’utilisation de systèmes d’exploitation Linux sur un disque SSD, assurant que l’unité est toujours accessible. Top performance avec compression H.264 et pleine résolution D1 sur toutes les caméras analogiques. Très faible consommation d’énergie pour l’efficacité énergétique et le mode de refroidissement.

entrées de caméra analogique 8 ou 16 et jusqu'à 24 entrées de caméra IP, plus entrées et sorties, sortie relais, port PTZ RS232-485 et fonction de chien de garde de matériel.

Tous les EL-S, EL-SR viennent avec une pleine trois ans garantie matériel et logiciel d’exacqVision de trois ans mises à jour.

MU a être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Haute fiabilité pleinement fonctionnel Linux OS sur un disque SSD assure l’unité maintient le fonctionnement et vous prévient des pannes de disque dur.
  • 8 et 16-entrée des Versions disponibles en 8 entrées avec boucle, ou 16-entrées aucune boucle-thru.
  • Frame haut taux @ D1/4CIF -

Description des spécifications

Serveur de coexistence
Disque dur  : 8 TB
Entrées de caméra IP  : Jusqu'à 16 exacqVision Start
Entrées analogiques  : 16
Compression analogique  : H.264/MJPEG
Fréquence d’images analogiques NTSC  : 240/480
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 200/400
Connexion série  : 2
Entrées d’alarme  : 4 TTL
Sorties d’alarme  : 2 TTL et relais 1
Entrées audio  : 4
Sorties vidéo BNC  : 1 point
RAM  : 2 GO
Baies de disques  : 2
Stockage Maximum (interne)  : 8 TB
NIC  : 2 x 1Go
USB2 Ports  : 6 port USB 2 2 avant, arrière 2
Sortie Monitor  : 1 DVI-I
Processeur  : Intel i3
Clavier et souris  : inclus
DVD/CD RW  : inclus
Watchdog Timer  : inclus
Système d’exploitation serveur  : Noyau Linux Ubuntu 10,04 3 installé sur 4 GB Flash Drive
VMS logiciel inclus  : exacqVision de démarrage Standard, exacqVision, professionnel ou entreprise optionnel
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows 32 bits, 64 Bit ; Mac OS X ; Linux Ubuntu
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Consommation électrique  : 90 Watt Maximum
Dimension  : 16,5 pouce longueur x 17 po largeur x 2,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 16 ET 24 IP
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.