LAPP GROUP | 16001083
H07RN-F Cordage, résistant, cordage européen souple de néoprène ; HAR, 8, calibre,4 conducteurs, noir

Nº PIÈCE FAB.  16001083
Nº PIÈCE  4A-0804EC
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

H07RN-F est un cordage de néoprène qui répond aux Approbation de H07RN-F. Il dispose d’une huile, veste chimique et résistant à l’abrasion et dispose d’un code couleur international.

Applications

Cordage de puissance pour la machinerie européenne, outils portatifs, informatique, systèmes de contrôle, appareils commerciaux et MRO remplacement pour machinerie européenne

Caractéristiques

  • Huile, veste néoprène chimiques et résistant à l’abrasion
  • Idéal pour les applications de contraintes élevées en milieu sec et humide
  • MRO remplacement des machines européennes
  • Utilisation de résistant aux UV, à l’extérieure

Description des spécifications

Rayon de courbure minimal pour un usage flexible  : 10 x diamètre du câble
Plage de température  :-25 à + 60C
Tension nominale  : 450/750V
Tension d’essai  : 2500V
Chef d’orchestre échouage  : Fils fins selon VDE 0295 Cl.5 CEI 60228 Cl.5
Homologations  : HAR > H07RN-F

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit 450-750/V H07RN-F CÂBLES SOUPLES
Écran/blindage NON BLINDÉ

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.