LAPP GROUP | 1600119
Résistant, cordage européen souple de néoprène; , 12 AWG, 3 conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  1600119
Nº PIÈCE  4A-1203EC
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

H07RN-F est un cordage de néoprène qui répond aux Approbation de H07RN-F. Il a une veste qui résiste au pétrole, produits chimiques et à l’abrasion et un code couleur international.

Applications

Cordage de la puissance des machines européennes ; outils portatifs ; traitement des données ; systèmes de contrôle ; appareils commerciaux ; MRO remplacement des machines européennes.

Caractéristiques

  • Huile, veste néoprène chimiques et résistant à l’abrasion
  • Idéal pour les applications de contraintes élevées en milieu sec et humide
  • MRO remplacement des machines européennes
  • Utilisation de résistant aux UV, à l’extérieure

Description des spécifications

Rayon de courbure minimal pour un usage flexible  : 10 x diamètre du câble
Plage de température  :-25 à + 60C
Tension nominale  : 450/750V
Tension d’essai  : 2500V
Échouement du chef d’orchestre  : Classe 5 fils minces
Homologations  : H07RN-F, CE & RoHS

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 12 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit OZOFLEX
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ