EXACQ | 1608-04 t-R2A-E
2U WinTV avec 8 licences de caméras IP (64 Max.) et Analog 16 au 30 FPS, la taille de stockage  : 4TB

Nº PIÈCE FAB.  1608-04T-R2A-E
Nº PIÈCE  701158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 ou Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, entrées d’alarme 48, 5 sorties d’alarme, port série RS-16 16 16 entrées audio, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Serveur tout-en-un hybride et Solution de serveur de caméra IP
  • Performances éprouvées
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel Video Management System (VMS)
  • Application de logiciel certifié (ASC) hébergée

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 16 ET 64 IP
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Type de montage GRILLE
Code UNSPSC 46171600