EXACQ | 1608-06 t-R2A
Network Video Recorder, hybride, 2U, 64 caméra IP, 16 entrée analogique, Frame NTSC/PAL, 300 Mbit/s Windows/450 Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 170 Watt, TB 6

Nº PIÈCE FAB.  1608-06T-R2A
Nº PIÈCE  620997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 sur le SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, port série RS-485, 3 sorties d’alarme, 8 entrées audio, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Caractéristiques

  • Flexibilité et polyvalence éprouvée
  • Performances éprouvées
  • Fiabilité éprouvée
  • Logiciel puissant Video Management System (VMS)
  • Option de mise à niveau du processeur
  • Voir la vidéo n’importe où avec le logiciel Client gratuit
  • Logiciel certifié Application hébergée
  • Capacité de Mainstreamrding
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 16 ET 64 IP
Type de montage SUPPORT
Capacité de stockage 6 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600