EXACQ | 1608-18 t-R2A
Network Video Recorder, hybride, 2U, 64 caméra IP, 16 entrée analogique, Frame NTSC/PAL, 300 Mbit/s Windows/450 Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 170 Watt, TB 18

Nº PIÈCE FAB.  1608-18T-R2A
Nº PIÈCE  662717
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Flexibilité et polyvalence éprouvée
  • Performances éprouvées
  • Fiabilité éprouvée
  • Logiciel puissant Video Management System (VMS)
  • Option de mise à niveau du processeur
  • Voir la vidéo n’importe où avec le logiciel Client gratuit
  • Logiciel certifié Application hébergée
  • Capacité de Mainstreamrding
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 24
Type de montage GRILLE
Type ACCESSOIRES
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX
Code UNSPSC 46171600