COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1658670-2
Connecteurs de câble standard ; Série de produits contact  : HDP-22 (Crimp Snap) Type de Contact  : broche laiton sertir matière Base Contact méthode de la cessation d’emploi à fil/câble

Nº PIÈCE FAB.  1658670-2
Nº PIÈCE  396858
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Morceau lâche
Type Features.Product Type de produit  : Contact
Features.Contact Type de contact  : Pin
Features.Insulation Support Type de produit  : Oui
Other.Comment  : Pour l’outil main
Features.Grade Type de produit  : Standard
Résiliation Features.Pin diamètre (mm [en])  : 0,76 [0,030]
Série Features.Product Type de produits  : HDP-22 (Crimp Snap)
Résiliation Features.Solder queue Contact électrodéposition  : Étain plus Nickel
Contacter Features.Contact Base matériel  : laiton
Contact Features.Contact Plating, zone d’accouplement, matériel  : Or (30)
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,08 - 0,40 [28-22]
Produit Type Features.Wire isolation diamètre (mm [en])  : 0,76 1,02 [30 0,040]
Rétention de Attachment.Contact mécanique dans le logement  : sertir Snap-In

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.