BELDEN | 1672 a TIN1000
Coax - 75 Ohm câble haute fréquence câble coaxial Conformable 29 AWG TFE SH étamé Coax Tin - couleur

Nº PIÈCE FAB.  1672A TIN1000
Nº PIÈCE  B1672A-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 29. 011" argenté recouverte de cuivre acier chef d’orchestre, isolation Teflon TFE, blindage composite de cuivre-étain (100 % de couverture), Length.

Spécifications  :

Coax Construction FORMIBLE MAIN
Type Coaxial COAXIAL COMPOSITE DESIGNS
Matériau du conducteur ARGENT ENDUIT CU STL VÊTU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique PTFE-POLYTETRA FLUOROETHYLENE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PAS DE VESTE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage BOUCLIER SPÉCIAL CONSTRUCTION
Code UNSPSC 26121606