COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1673956-1
Laçage caractéristique - pieces detachees pour ordinateur de poche SL outil

Nº PIÈCE FAB.  1673956-1
Nº PIÈCE  307566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’outil de raccordement SL série Jack se termine et coupe tous les huit chefs d’orchestre à la fois, permettant une rapides et faciles des terminaisons dans environ la moitié du temps d’un outil de poinçon-vers le bas. Il simplifie également le processus de laçage, produisant des terminaisons cohérentes chaque fois tout en maintenant la touche de la paire. L’outil de la série SL a un décolleur de câble intégré qui rend la préparation des câbles facile et rapide. L’outil prendra fin catégorie 3, catégorie 5e et catégorie 6 SL série prises, ainsi que prises AMP-TWIST blindé.

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV
Standards.Lead de l’industrie sans soudure procédés  : Non examiné pour les processus de soudure sans plomb
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : No
Classification des produits Type Features.Product  : outillage

Spécifications  :

Type CUIVRE