KLEIN | 1684-5AT
Chicago Grip - Grip de Type Bell-système

Nº PIÈCE FAB.  1684-5AT
Nº PIÈCE  415706
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, faites confiance à la qualité et la fiabilité des poignées de Klein. Toutes les poignées de Klein authentiques sont fabriquées, inspectées et testées aux Etats-Unis, en compagnie de plantes appartenu à des travailleurs américains. De l’acier forgé custom de qualité d’usinage et traitement thermique, pour tirer la charge nominale et inspection finale, Klein poignées sont conçues pour aider les monteurs de lignes à faire leur travail.

Caractéristiques

  • Identique au système Bell type « L » chapelet extracteur.
  • Équipé de chaîne, bascule et Manille.
  • Pour support fil.134 et plus, se reporter à la série 1659. Diamètre extérieur du support fil comprend l’épaisseur du revêtement en polyéthylène.

Description des spécifications

Environ poids chacun  : 6,9 lbs.
Charge maximale admissible - lb  : 8000 lbs.
Câble maximale  :. 55"
Longueur de la mâchoire  : 5"
Minimales des câbles  :. 218"
Charge maximale admissible - kg  : 3636 kg

Spécifications  :

Type POIGNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.