FALCON LOCK | 1690EO US28 36 X 84 | D1 690,1
Le mécanisme de sortie, barre de tige verticale dissimulée, sortie seulement, longueur 84" x 36" largeur, aluminium anodisé clair

Nº PIÈCE FAB.  1690EO US28 36 X 84  | D1690.10360
Nº PIÈCE  CS232349
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Breveté en attente pêne demi-tour ouragan Rating
  • #1 vente de dispositif de sortie pour portes en aluminium
  • Compliment plein d’Option électrique
  • Conception durable

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Type de produit DISPOSITIF CACHÉ TIGE VERTICALE
Grade ANSI, GRADE 1
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, CVR
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Longueur de rail - pouces 36
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE