ADTRAN INC | 1700100 G 1
NetVanta 6310 modulaire IP passerelle des entreprises

Nº PIÈCE FAB.  1700100G1
Nº PIÈCE  397284
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ADTRAN vous propose une gamme complète de passerelles entreprise IP pour les réseaux IP convergents. L’accès Total 900/900e Series est idéal pour les réseaux de transition vers la VoIP et propose un certain nombre de configurations de ports fixes. Le NetVanta 6310 est un innovateur modulaires de dual-slot que portail des affaires IP conçu pour alimenté par Ethernet WAN ou e.SHDSL EFM applications réseau. Le portail des affaires NetVanta 6330 série modulaire IP est conçu pour utilisation en IP voix et data service offres intégrées aux petites à moyennes entreprises, dans le monde entier. Avec ce châssis polyvalent, les transporteurs peuvent offrir une variété de services y compris économique intégré voix et données sur un réseau alimenté par Ethernet étendu (WAN) ou plus faible surcharge collé e.SHDSL boucles et circuits de T1. Le châssis unique comprend un routeur IP robuste, passerelle SIP et deux interfaces d’Ethernet de 10/100-T pour les applications de DMZ ou alimenté par Ethernet WAN du routage. Le NetVanta 6355 combine toutes les fonctionnalités de l’accès Total 900e dans un seul châssis avec un bord managé 24-ports PoE switch pour les déploiements hébergés. Toutes ces plates-formes fournissent des fonctionnalités de la passerelle SIP/MGCP, support pour un nombre d’interfaces analogiques et numériques pour les équipements de téléphone existants ou pour la combinaison d’un PBX IP et d’un télécopieur/téléphone analogique ou de modèle. La fonctionnalité proxy transparent et survivabilité distance offrent fonctionnalité de sauvegarde de l’assistance téléphonique dans le cas d’une panne de réseau (étendu WAN) étendu.

Caractéristiques

  • Portail des affaires IP modulaire
  • Passerelle SIP
  • Double châssis modulaire
  • Deux interfaces de 10/100-TX Ethernet pour le routage, la DMZ ou alimenté par Ethernet WAN
  • Integral PRI/PRA T1/E1 pour la connectivité de PBX
  • ETSI compatible

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 1-4
Code UNSPSC 43222612