ADTRAN INC | 17004660F1
NetVanta 4660 Carrier Ethernet client Edge Router. Dispositif intégré pour la terminaison de couche 2/3, y compris les services IP VPN et ELAN. Comprend 5 4 GigE combo, 1 ports pour fibre optique. Prend en charge les modules d’accès Carrier Ethernet WAN pour VDSL et SHDSL T1 EFM.

Nº PIÈCE FAB.  17004660F1
Nº PIÈCE  548174
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NetVanta 4660 Carrier Ethernet client Edge Router. Dispositif intégré pour la couche 2 et résiliation de couche 3, y compris les services IP VPN et ELAN. Comprend 5 Gigabit Ethernets 4 combo, fibres 1. Prend en charge les modules d’accès Carrier Ethernet WAN pour clôturant VDSL, SHDSL et T1 EFM. Modules vendus séparément.

Caractéristiques

  • Dispositif de bord universel supportant modulaire services de Carrier Ethernet couche 2/3 avec quatre combo Gigabit interfaces cuivre ou petit format compact SFP
  • Toutes les interfaces Ethernet incluent des fonctionnalités Ethernet transporteur
  • Multiples options d’interface WAN  :
  • VDSL2 servile Dual et quad
  • Quad et octal SHDSL EoCu
  • SLA basée sur le matériel de surveillance avec exportation automatique des données
  • MEF 9/14 certifié support standard Ethernet OAM
  • Couche 2 OAM Y.1731 CFM, Y.1731.PM et Y.1731 FM et couche 3 OAM TWAMP soutien
  • Toutes les fonctionnalités de routeur IP pour support de données et l’accès Internet
  • Basculement automatique et récupération pour la robustesse de l’amélioration des services
  • Détection de ligne automatique plug-and-play pour une installation facile
  • Technologie RapidRoute pour des performances accrues
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic sensible de retard comme VoIP
  • Supports 802,1q Trunking de réseau local virtuel (VLAN)
  • Prédiction de VQM de surveillance de qualité vocale et signifier avis Score MOS en option
  • Utiliser reconnaissable Interface de ligne de commande CLI ou notre intuitive basée sur le web Interface utilisateur graphique GUI
  • Traduction d’adresses réseau (NAT) pour dissimulation d’adresse IP
  • Mise à niveau optionnelle des logiciels basée sur IPSec VPN
  • Terminal de prise en charge et installation MAC-Swap Loopback pour valider le service tour haut et dépannage
  • SynchE pour le moment

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222627