ADTRAN INC | 1700515G2120
NetVanta 1335 NIM 24-port simple couche interrupteur 2/3, avec VPN

Nº PIÈCE FAB.  1700515G2120
Nº PIÈCE  440496
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeurs multiservices NetVanta avec un switch Ethernet intégré répondre aux besoins de plusieurs périphériques réseau dans un seul châssis. Ces plates-formes d’accès intégré, all-in-one intègrent un robuste et modulaire accès routeur IP, switch Ethernet avec alimentation ove r Ethernet (PoE) en option, pare-feu, VPN et CDU/CSU dans une plate-forme unique. Le NetVanta 1335 prend cet intégration concept un peu plus loin en incluant un 802,11a/b/g Point d’accès sans fil (WAP). Commutateur d’Ethernet 24/2 3 port couche avec routeur intégré. Comprend le 24 - 10/100-T accès ports, 1000Base-T/SFP combo double liaisons montantes Gigabit et un logement de module d’interface réseau unique. Fonctions de commutation couche 2 et couche de commutation 3, 802,1Q VLAN, 802,1 p/DiffServ QoS, 802,1w Rapid STP, 802,3a d Link Aggregation, Auto MDI/MDI-X. Fonctionnalités de routage incluent OSPF, RIP, BGP, Frame Relay et protocoles PPP WAN, Stateful Inspection pare-feu, VPN IPSEC et fonction modulaire Dial Backup. Fonctionnalités de niveau système incluent CLI, GUI de HTTP, SSH, SSL, rayon, TAC ACS +. 19" en rack 1U logement. Utilise NetVanta 3000 Modules d’Interface réseau (120086xLx). 120 volts Hz 50/60.

Caractéristiques

  • Plates-formes modulaires supportant une adresse IP d’accès routeur, commutateur Ethernet, d’un firewall et VPN
  • Performances avancées plates-formes supportant la technologie RapidRoute
  • Supporte toutes les NIMs actuels et tous les modules d’interface de sauvegarde (DIMs) de cadran.
  • Détection automatique des interfaces de 10/100-TX
  • Pare-feu intégré stateful inspection
  • IPSec VPN tunnel avec chiffrement DES/3DES/AES
  • Capacité de contrôleur d’accès Wi-Fi pour gérer jusqu’aux points d’accès sans fil 24 NetVanta 150 (WAP)

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 1000BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE
Code UNSPSC 43222612