ADTRAN INC | 1700525E2
NetVanta 1335 PoE Combo 24 Port couche 3 Fast Ethernet Switch / Stateful routeur supportant 802,3af PoE.

Nº PIÈCE FAB.  1700525E2
Nº PIÈCE  395417
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le routeur d’accès Multiservice Netvanta 1335P intègre plusieurs fonctions de réseau dans une seule plateforme compacte  : un routeur IP modulaire, un commutateur Ethernet entièrement géré avec PoE, pare-feu stateful inspection, réseau privé virtuel (VPN) et contrôleur d’accès sans fil de même 802,11a/b/g/n. Ces plates-formes plus performantes offrent le débit haute-paquets requis pour la téléphonie sur IP, connectivité d’entreprise et l’accès Internet. Pouvez ajouter T1/FT1 carte, un réseau Interface Module (NIM) qui termine deux T1s complète ou fractionnaire.

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil CONCENTRATEUR/ROUTEUR