ADTRAN INC | 1700530F1
Alimentation d’énergie externe de sauvegarde pour les commutateurs Netvanta 1500/1600. Fournit une alimentation de secours 12V à l’un des trois commutateurs connectés tout d’abord à l’échec. Comprend également 370W de PoE ou PoE + une alimentation supplémentaire pour certaine cocher trichait avec ADTRAN pour interrupteur liste.

Nº PIÈCE FAB.  1700530F1
Nº PIÈCE  548217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Redondante et bloc d’alimentation externe pour série NetVanta 1500 et 1600 commutateurs Ethernet. Comprend 3 - bloc d’alimentation redondant capable de fournir une alimentation de secours 12V à un des commutateurs connectés jusqu'à 3 et 1 ports - alimentation externe port capable de fournir 370W de 802,3afPoE ou 802,3atPoE+ puissance conforme aux commutateurs compatibles avec. Largeur 8" permet de 2 unités d’être monté-by-side dans une norme 19" Rack. Câble de 2M RPS 1700532F1. 2 M EPS câble 1700533F1. 1U double 19" montage plateau 1700534F1.

Caractéristiques

  • Redondante et Extended Power Supply forNetVanta Gigabit bascule
  • Alimentation redondante pour jusqu'à trois interrupteurs NetVanta
  • NetVanta, Switch peut être alimenté de circuits double ca
  • Commutateurs de sauvegarde 370 Watt PoE budget alimentation pour NetVanta PoE
  • Budget supplémentaire 370 Watt PoE puissance NetVanta 1638P
  • Demi-grille µATX, permettant aux deux NetVanta 1131 s à l’aide de la barre de montage double en option
  • Fonctionnement plug-and-play - ne nécessite aucune configuration manuelle

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610