ADTRAN INC | 1700598 G 1
NetVanta 1238 48-port géré commutateur Fast Ethernet couche 2

Nº PIÈCE FAB.  1700598G1
Nº PIÈCE  374343
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le portefeuille de classe affaires Fast Ethernet solutions de commutation est parfait pour les petits- et moyennes entreprises (PME) ou les réseaux d’entreprise multisites. Ces solutions répondent aux priorités réseau plus élevées aujourd'hui, y compris l’expansion de la bande passante, V oice sur migration IP (VoIP) et de la sécurité du réseau. Routeurs d’accès multiservice robuste avec commutation embarqués également prévoient une solution unique et rentable de WAN/LAN réseau SMB all-in-one.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Commutateur Fast Ethernet couche 2 à faible coût, entièrement géré
  • Basée sur des normes pour faciliter l’interopérabilité
  • Qualité des capacités de service (QoS) soutenir des applications critiques telles que VoIP LLDP/LLDP-MED plus contribue à gestion en découvrant les appareils voisins et téléphones IP
  • Câble diagnostic pour identifier les problèmes de câble plante aime un ouvert ou un court-circuit dans une paire torsadée
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi gérant jusqu'à 24 points d’accès sans fil ADTRAN (WAP)
  • GUI basée sur le Web pour la configuration du périphérique
  • 802,3AF compatible PoE modèles disponibles
  • Mises à jour firmware gratuit

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.