ADTRAN INC | 1700599 G 1
NetVanta 1238 PoE, 48-port géré couche 2 Fast Ethernet switch, soutenant 802,3af Power over Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  1700599G1
Nº PIÈCE  374348
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Entièrement géré 24 48 / port Fast et Gigabit Power plus de commutateurs Ethernet (PoE) sont optimisé pour mise en œuvre de données réseaux nécessitant une PoE pour téléphones IP, les points d’accès sans fil (WAP), les caméras de surveillance IP et les autres 802,3af-powered devices. Ces produits offrent également une fonction de conservation unique alimentation par tension des appareils quand pas en service ou de planifier quand mettre hors tension après les heures d’ouverture afin de minimiser les risques pour la sécurité. Port 48 Managed Layer 2 Ethernet rapide Switch avec quad Gigabit uplink s, soutenant 802,3af & Legacy Power over Ethernet. Comprend le 48 - 10/100-T accès ports 2 - combo 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - 1000Base-T Gigabit Ethernet Ports. Caractéristiques comprennent d’empilage, 802,1Q VLAN, GVRP, 802,1 p/DiffServ Qo S, 802,1w Rapid Spanning Tree, 802,3ad Link Aggregation, Auto MDI/MDI-X, CLI, GUI de HTTP, SSH, SSL, rayon, SNMP. Fournit jusqu'à 15,4 % watts/port (370 watts) de 802,3af puissance conforme. 19" en rack 1U logement. Prise en charge des modules SFP comprennent 1000Base-SX (1200480E1), 1000Base-LX (1200481E1) et le câble d’interconnexion SFP (1200484Gx).


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Agrégation de liens, LLDP et LLDP MED
  • Support pour jusqu'à 255 actifs VLAN
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée des points d’accès sans fil (WAP) de NetVanta.
  • Reconnaissable interface de ligne de commande (CLI) et la facilité d’utiliser Web GUI
  • Câble de diagnostic identifiez la longueur de câble et détecte les shorts ou ouvre paire torsadée

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE