ADTRAN INC | 1700600L2
NetVanta 3120 avec Enhanced Feature Pack Software avec routeur d’IP fixe-port Ethernet accès sécurisé avec DBU et intégrale 4-port commutateur

Nº PIÈCE FAB.  1700600L2
Nº PIÈCE  353389
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès fixe-port qui est idéal pour accéder à Internet pour la connectivité d’entreprise sécurisée, haut débit ou la téléphonie sur IP à l’aide d’un accès à large bande comme DSL ou cable. Le NetVanta 3120 avec DBU inclut un port Ethernet WAN, un commutateur Ethernet {[#4]} ports intégré, un modem analogique intégré, le firewall pour la sécurité du réseau QoS de hiérarchiser le trafic sensible de retard comme VoIP, VPN IPSec et traduction d'adresse de réseau NAT.

Caractéristiques

  • Routeurs de classe affaires fixe-port pour connexion Ethernet, ADSL/ADSL2/ADSL2 +
  • Pare-feu Stateful inspection
  • IPSec VPN Virtual Private Network tunneling avec cryptage AES/DES3/DES
  • RIP, OSPF et eBGP/iBGP support de protocole de routage
  • Capacité de contrôleur d’accès Wi-Fi pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Câble de diagnostic pour identifier et localiser les déficiences du câble Ethernet

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 3-4
Nombre de Ports Wan 3-10
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515