ADTRAN INC | 1700610L2
NetVanta 3130 avec Enhanced Feature Pack Software avec fixe-port ADSL sécurisé accès routeur IP avec DBU et intégrale 4-port commutateur

Nº PIÈCE FAB.  1700610L2
Nº PIÈCE  353390
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un routeur d’accès fixe-port qui est idéal pour l’accès Internet de niveau entreprise pour la connectivité d’entreprise sécurisée, haut débit ou la téléphonie sur IP à l’aide d’un accès haut débit ADSL, ADSL2 ou ADSL2 +. Le NetVanta 3130 avec DBU inclut un port WAN ADSL, un commutateur Ethernet {[#4]} ports intégré, un modem analogique intégré, le firewall pour la sécurité du réseau QoS à priorité retard sensible du trafic tels que VoIP, VPN IPSec et la traduction d'adresse de réseau NAT.

Caractéristiques

  • Routeurs de classe affaires fixe-port pour connexion Ethernet, ADSL/ADSL2/ADSL2 +
  • Pare-feu Stateful inspection
  • IPSec VPN Virtual Private Network tunneling avec cryptage AES/DES3/DES
  • RIP, OSPF et eBGP/iBGP support de protocole de routage
  • Capacité de contrôleur d’accès Wi-Fi pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Câble de diagnostic pour identifier et localiser les déficiences du câble Ethernet

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 3-4
Nombre de Ports Wan 3-10
Connectivité WAN primaire XDSL
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.