ADTRAN INC | 1700611G2
NetVanta 3130 avec Enhanced Feature Pack Software avec fixe-port ADSL sécurisé accès IP router et intégrale 4-port switch

Nº PIÈCE FAB.  1700611G2
Nº PIÈCE  374352
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Routeur IP accès sécurisé port fixe ADSL avec integral 4-port commutateur pour les réseaux ADSL, ADSL2 et ADSL2 +. Prend en charge l’interface ADSL G.992,1 UIT G.dmt annexe A, ITU G.992,2 G.lite, UIT G.992,3 G.dmt.bis, UIT G.992,4 G.lite.bis UIT G.992,5 Adsl 2 +. Fonctions de sécurité comprennent des pare-feu stateful inspection et prise en charge IPSec VPN. Fonctionnalités de routage incluent le routage IP, des itinéraires statiques, v1/v2 RIP, OSPF et BGP. . Fonctions de gestion comprennent Interface de ligne de commande Telnet et SSH et Web GUI HTTP et HTTPS. Contrôleur d’accès capable de gérer jusqu'à 8 Points d’accès NetVanta. Logement bureau autonome avec alimentation externe.

Caractéristiques

  • Routeurs de classe affaires fixe-port pour connexion Ethernet, ADSL/ADSL2/ADSL2 +
  • Pare-feu Stateful inspection
  • IPSec VPN Virtual Private Network tunneling avec cryptage AES/DES3/DES
  • RIP, OSPF et eBGP/iBGP support de protocole de routage
  • Capacité de contrôleur d’accès Wi-Fi pour gérer jusqu'à huit points d’accès sans fil de NetVanta 150
  • Câble de diagnostic pour identifier et localiser les déficiences du câble Ethernet

Spécifications  :

Type d’appareil STANDALONE
Modules/Slots d’extension 4+
Connectivité LAN 10/100BASET
Nombre de Ports Lan 3-4
Nombre de Ports Wan 3-10
Connectivité WAN primaire ISDN BRI
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515