ADTRAN INC | 1700630E1
NetVanta 4430 modulaire IP accès routeur, dual Gigabit Ethernet, double NIM fentes, seule fente large

Nº PIÈCE FAB.  1700630E1
Nº PIÈCE  397210
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 4430 est un routeur d’accès modulaire conçu pour les applications de bande passante supérieure supportant jusqu'à huit T1s pour connectivité de point à point d’accès, sociétés Frame Relay, Internet, ADSL, VPN et jusqu'à une connexion Carrier Ethernet de 100Mbps. Le NetVanta 4430 inclut un pare-feu intégré et trois ports LAN Ethernet et peut prendre en charge l’option IPSec VPN Virtual Private Networking et la surveillance de la qualité de voix aussi bien.

Caractéristiques

  • Trois fentes, trois-Ethernet routeur d’accès IP pour huit T1s de bande passante ou à un transporteur de 750Mbps connexion Ethernet
  • Interfaces de Gigabit Ethernet doubles détection automatique de segmentation LAN
  • Emplacement CompactFlash pour approvisionnement automatique
  • Technologie RapidRoute pour une meilleure performance
  • Pare-feu Stateful inspection pour la sécurité du réseau
  • Qualité de Service (QoS) pour le trafic de retard sensible comme la voix sur IP (VoIP)
  • Prédiction de VQM de surveillance de qualité vocale et signifier avis Score MOS en option
  • Filtrage d’URL inhérente
  • VLAN Trunking 802,1Q pour le routage entre VLAN
  • Option réseau privé virtuel VPN pour la connectivité d’entreprise sécurisée sur Internet
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) et intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI)
  • Traduction d’adresses réseau NAT dissimule des adresses IP privées
  • Mise à jour logicielle pour basée sur IPSec VPN
  • Système d’exploitation de dispositif-riche ADTRAN (AOS)
  • Amérique du Nord garantie de 5 ans inégalée

Spécifications  :

Type d’appareil CHÂSSIS
Modules/Slots d’extension 0
Connectivité LAN 1000BASET
Nombre de Ports Lan 1-2
Nombre de Ports Wan 1-2
Connectivité WAN primaire E1/T1
Type d’appareil ROUTEUR
Code UNSPSC 55101515