ADTRAN INC | 1700910F1
POINT D’ACCÈS DE 802,11N 1800 BLUESOCKET AVEC ANTENN INTERNES MIMO

Nº PIÈCE FAB.  1700910F1
Nº PIÈCE  461604
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

1800-BlueSecure Access Point BSAP ; Double bande 2,4 GHz/5 GHz 802,11a/b/g/n avec réseau d’antennes MIMO interne. Aucun connecteur d’antenne externe. Comprend le kit de montage plafond/mur. Kit de montage plafond pour plafonds suspendus vendu séparément en retrait. Nécessite IEEE 802,3af classe 3 PoE ou 12 volts DC adaptateur, tous deux vendus séparément.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Technologie ANTENNE D’INTÉRIEUR