BELDEN | 006U1000 1700 a
Multi-conducteurs-catégorie renforcée 5E 4-paire U/UTP CMR collé paires de câble boîte bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  1700A 006U1000
Nº PIÈCE  CM-00424CAX-6UB-06
Minimum de 100 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 AWG collé-paires nu cuivre des conducteurs rigides, Non-Plenum, isolation polyoléfine, cordon de Rip, voir nuancier Code (ci-dessous), gaine en PVC (rouge, Orange, blanc, noir, jaune, vert, bleu, violet, gris ou gris de la lumière).

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES