ADTRAN INC | 1702545 G 2
28 port Managed couche 3 Gigabit Switch Ethernet supportant le 802,3af, 802,3at (PoE +), & Legacy Power over Ethernet. Comprend le 24 - 10/100/1000Base T accès ports et 4 - Enhanced SFP Gigabit (1Gbps / 2,5Gbps) Ports Ethernet. Comprend un support QoS et VLAN.

Nº PIÈCE FAB.  1702545G2
Nº PIÈCE  548101
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La PoE NetVanta 1544 est un managé, 28-port, couche 3, switch Gigabit Ethernet conçu comme un interrupteur accès réseau ou couche dorsale pour les petites et moyennes entreprises. Avec la combinaison de la pointe multicouche commutation tissu, les capacités de haut débit et des fonctionnalités améliorées de qualité de Service, la NetVanta 1544 est idéal car une agrégation pour passante VoIP, déploiements Gigabit-vers le bureau et ont convergé vers les réseaux voix et données.

Caractéristiques

  • commutateur d’agrégation 28-port multicouche Gigabit Ethernet
  • 24-gigabit Ethernet ports et quatre ports optiques SFP
  • Quatre amélioré 2,5 ports SFP Gbps
  • 802,3AF (PoE), 802,3at (PoE +) * et héritage PoE
  • Non-bloquant, jusqu'à 68 Gbit/s capacité de commutation
  • Le tarif de ligne couche 2 et commutation de niveau 3
  • Routes statiques, RIP V1/V2 et OSPF, BGP
  • Vérification de la sécurité des bureaux
  • Criminalistique réseau DHCP
  • VRRP
  • 802,1q VLAN, VLAN privé et assignation des VLAN via x 802,1
  • QoS avancée avec le soutien de 802,1p et priorisation de DiffServ avec quatre files d’attente par port de sortie
  • Automatiser les actions avec Port planificateur et scripts TCL
  • Prêt de VoIP avec LLDP / LLDP-MED et voice VLAN
  • Sécurité de la classe affaires avec RADIUS, TACACS +, 802,1 x et de la sûreté portuaire
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)
  • Diagnostics de câble et SFP fournit des outils faciles à utiliser de dépannage pour câble cuivre et fibre
  • GUI de CLI et Web familier
  • Optimisé pour l’iSCSI Storage Area Networks (San)

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612