ADTRAN INC | 1702590 G 1
NetVanta 1534 2nd génération, 28 Port Managed Layer 3 Lite Gigabit Ethernet Switch. Comprend le 24 - 10/100/1000Base T accès ports 2 - norme SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - Enhanced (1Gbps / 2,5Gbps) ports SFP. Rack ou mural.

Nº PIÈCE FAB.  1702590G1
Nº PIÈCE  420889
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 1534 est un managé, 28-port, couche 3 lite, switch Gigabit Ethernet conçu pour la commutation de LAN rapide, sûr et rentable. Ce commutateur de classe affaires évolutif, complet est parfait pour-une bande passante supérieure VoIP applications Gigabit-vers le Bureau des déploiements, sécurité des réseaux et facilité de gestion avec une Web-interface graphique facile à utiliser.

Caractéristiques

  • 28-port, couche 3 Lite, managed switch Gigabit Ethernet
  • 24-gigabit Ethernet cuivre et 4 ports optiques SFP (2 standards 1 GB/s et 2 améliorés 2,5 Gbit/s)
  • Innovantes demi-grille largeur permet NetVanta 2 1534 commutateurs (ports 48) dans un espace de rack seul pouce 19
  • Non-bloquant, 62 Gbit/s capacité de commutation
  • Agrégation de liens, LLDP et LLDP-MED
  • 802,1q taggés et VLAN par port
  • Support pour jusqu'à 255 actifs VLAN
  • 802,1p et priorisation de DiffServ avec quatre files d’attente par port de sortie
  • Weighted Round Robin (WRR) et WRR + accélérer
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée des Points d’accès sans fil NetVanta
  • 802,1 soutien D Spanning Tree et 802,1w Rapid Spanning Tree
  • Des fonctions améliorées de sécurité et de l’administration notamment Bureau audit, protection de DoS et réseau de médecine légale
  • Gestion des adresses DHCP
  • Authentification RADIUS et TACACS +
  • Port mirroring
  • Mise à jour firmware TFTP/FTP
  • Diffuser, Unicast et Multicast storm control
  • Optimisé pour l’iSCSI Storage Area Networks (San)
  • Familier Command Line Interface (CLI)
  • Web-based GUI
  • Câble et Diagnostics de la SFP
  • Garantie limitée à vie
  • Prochaine activité jour de remplacement avancé

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 1000BASET
Nombre de Ports 25-48
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME