ADTRAN INC | 1702591 G 2
Port 28 couche 3 Lite commutateur géré Gigabit Ethernet. Comprend le 24 - 10/100/1000Base T accès ports 2 - norme SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - Enhanced (1Gbps / 2,5Gbps) ports SFP appui 802,3af (PoE), 802,3at (PoE +). Comprend un support QoS et VLAN.

Nº PIÈCE FAB.  1702591G2
Nº PIÈCE  548096
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 1534 est un managé, 28-port, couche 3 lite, switch Gigabit Ethernet conçu pour la commutation de LAN rapide, sûr et rentable. Ce commutateur de classe affaires évolutif, complet est parfait pour-une bande passante supérieure VoIP applications Gigabit-vers le Bureau des déploiements, sécurité des réseaux et facilité de gestion avec une Web-interface graphique facile à utiliser.

Caractéristiques

  • commutateur Gigabit Ethernet de 28-port multicouche
  • 24-gigabit Ethernet ports et quatre ports optiques SFP
  • Deux ports SFP Gbps 1 standard et deux amélioré 2,5 ports SFP Gbps
  • 802,3AF (PoE), 802,3at (PoE +) et PoE de Legacy
  • Budget de puissance totale 370W
  • Non-bloquant, jusqu'à 62 Gbit/s capacité de commutation
  • Le tarif de ligne couche 2 et capacités Lite couche 3
  • Vérification de la sécurité des bureaux
  • Criminalistique réseau DHCP
  • 802,1q VLAN, VLAN privé et assignation des VLAN via x 802,1
  • QoS avancée avec le soutien de 802,1p et priorisation de DiffServ avec quatre files d’attente par port de sortie
  • Automatiser les actions avec Port planificateur et scripts TCL
  • Prêt de VoIP avec LLDP / LLDP-MED et voice VLAN
  • Sécurité de la classe affaires avec RADIUS, TACACS +, 802,1 x et de la sûreté portuaire
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)
  • Diagnostics de câble et SFP fournit des outils faciles à utiliser de dépannage pour câble cuivre et fibre
  • GUI de CLI et Web familier

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.