ADTRAN INC | 1702598 G 1
NetVanta 1238 (2nd Gen), 48 Port Managed Layer 3 Lite Fast Ethernet Switch with quad montantes Gigabit. Comprend 2 - combo 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - Enhanced (1Gbps / 2,5Gbps) ports SFP. Rack ou mural.

Nº PIÈCE FAB.  1702598G1
Nº PIÈCE  490931
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 1238 est un switch Ethernet Lite de niveau 3 entièrement conçu pour rentable de commutation Ethernet. Ce produit évolutif, complet est adapté pour les réseaux nécessitant une couche 2 ou 3 Lite pour l’interconnexion de périphériques LAN ou segmentation du réseau de commutation de couche. Idéal pour les nouvelles installations, mises à niveau du réseau ou protéger l’organisation avec des fonctionnalités de sécurité avancées, ces commutateurs sont parfaits pour les applications de classe affaires nécessitant Fast Ethernet.

Caractéristiques

  • commutateur d’agrégation 28-port multicouche Gigabit Ethernet
  • 24-gigabit Ethernet ports et quatre ports optiques SFP
  • Quatre amélioré 2,5 ports SFP Gbps
  • 802,3AF (PoE), 802,3at (PoE +) * et héritage PoE
  • Non-bloquant, jusqu'à 68 Gbit/s capacité de commutation
  • Le tarif de ligne couche 2 et commutation de niveau 3
  • Routes statiques, RIP V1/V2 et OSPF, BGP
  • Vérification de la sécurité des bureaux
  • Criminalistique réseau DHCP
  • VRRP
  • 802,1q VLAN, VLAN privé et assignation des VLAN via x 802,1
  • QoS avancée avec le soutien de 802,1p et priorisation de DiffServ avec quatre files d’attente par port de sortie
  • Automatiser les actions avec Port planificateur et scripts TCL
  • Prêt de VoIP avec LLDP / LLDP-MED et voice VLAN
  • Sécurité de la classe affaires avec RADIUS, TACACS +, 802,1 x et de la sûreté portuaire
  • Contrôleur d’accès Wi-Fi pour une gestion centralisée de NetVanta Points d’accès sans fil (WAP)
  • Diagnostics de câble et SFP fournit des outils faciles à utiliser de dépannage pour câble cuivre et fibre
  • GUI de CLI et Web familier
  • Prochain remplacement avancé de journée entreprise
  • Garantie limitée à vie
  • Optimisé pour l’iSCSI Storage Area Networks (San)

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.