ADTRAN INC | 1702599 G 1
NetVanta 1238, 48 Port Managed Layer 3 Lite Fast Ethernet Switch with quad liens montants Gigabit, soutenant 802,3af PoE. Comprend 2 - combo 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - Enhanced (1Gbps / 2,5Gbps) ports SFP. Rack ou mural.

Nº PIÈCE FAB.  1702599G1
Nº PIÈCE  490929
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le NetVanta 1238P est un switch Ethernet Lite de niveau 3 entièrement conçu pour rentable de commutation Ethernet. Ce produit évolutif, complet est adapté pour les réseaux nécessitant une couche 2 ou 3 Lite pour l’interconnexion de périphériques LAN ou segmentation du réseau de commutation de couche. Idéal pour les nouvelles installations, mises à niveau du réseau ou protéger l’organisation avec des fonctionnalités de sécurité avancées, ces commutateurs sont parfaits pour les applications de classe affaires nécessitant Fast Ethernet.


Cette partie est cesser par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Faible coût, entièrement géré, 48-port commutateur Ethernet de couche 2
  • Integral 48-port Power over switch Ethernet (PoE) pour alimenter les 802,3af-périphériques compatibles comme points d’accès sans fil (WAP), caméra de surveillance, ou IP phones
  • Non-bloquant, 23,6 % Gbit/s capacité de commutation
  • Basée sur des normes pour faciliter l’interopérabilité
  • Classe de Service (CoS) pour hiérarchiser le trafic VoIP
  • 802,1 soutien D Spanning Tree et 802,1w Rapid Spanning Tree
  • Segment LAN avec jusqu'à 255 réseaux locaux virtuels (802,1Q marqué ou axée sur le port)
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Fonctions de sécurité solide pour protéger contre les non autorisé aux utilisateurs  : sécurité sur MAC port RADIUS, TACACS +,
  • Garantie limitée à vie
  • Prochaine activité jour de remplacement avancé

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 10/100BASET
Aucune Exp Modules/Slots 3-4
Nombre de Ports 25-48
Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME