ADTRAN INC | 1703595 G 1
24 port Managed Layer 3 Lite rapide commutateur Ethernet avec quad liens montants Gigabit, supportant 802,3af PoE. Comprend 2 - combo 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet Ports et 2 - Enhanced (1Gbps / 2,5Gbps) ports SFP. Rack ou mural. Comprend un support QoS et VLAN.

Nº PIÈCE FAB.  1703595G1
Nº PIÈCE  548093
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetVanta 1234P est un switch Ethernet Lite de niveau 3 entièrement conçu pour rentable de commutation Ethernet. Ce produit évolutif, complet est adapté pour les réseaux nécessitant une couche 2 ou 3 Lite pour l’interconnexion de périphériques LAN ou segmentation du réseau de commutation de couche. Idéal pour les nouvelles installations, mises à niveau du réseau ou protéger l’organisation avec des fonctionnalités de sécurité avancées, ces commutateurs sont parfaits pour les applications de classe affaires nécessitant Fast Ethernet.

Caractéristiques

  • Faible coût, entièrement géré, 24-port couche 3 Power Lite sur commutateur Ethernet
  • Basée sur des normes pour faciliter l’interopérabilité
  • Capacité de commutation non bloquante jusqu'à 18,8 % Gbit/s
  • 802,3AF et legs PoE
  • Capacité de commutation non bloquante jusqu'à 18,8 % Gbit/s
  • Classe de Service (CoS) pour hiérarchiser le trafic VoIP
  • 802,1 soutien D Spanning Tree et 802,1w Rapid Spanning Tree
  • Segment LAN avec jusqu'à 255 réseaux locaux virtuels (802,1Q marqué ou axée sur le port)
  • Reconnaissable Command Line Interface (CLI) de réduire la courbe d’apprentissage
  • Intuitive basée sur le Web Interface utilisateur graphique (GUI) avec les assistants d’installation étape par étape
  • Fonctions de sécurité solide pour protéger contre les non autorisé aux utilisateurs  : sécurité sur MAC port RADIUS, TACACS +,

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612