GENERAL CABLE | 17061,1351
1/0-1C UL MV-105 BC 345 EP CTS PVC veste 25KV 35KV de 133 % 100 %

Nº PIÈCE FAB.  17061.1351
Nº PIÈCE  3DX-1011
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Uniblend, bouclier de bande EPR/cuivre/PVC, moyenne tension, blindé, 25 kV à 35 kV, UL Type ins MV-105, 133/100 % niveaux, 345 Mils

Caractéristiques

  • Caractéristiques  :
  • Évalué à 105C
  • Excellente résistance à l’humidité et de chaleur
  • Excellente résistance
  • Résistance exceptionnelle corona
  • Flexibilité pour une manipulation facile
  • Rigidité diélectrique élevée
  • Faible absorption d'humidité
  • Stabilité électrique sous tension
  • Faibles pertes diélectriques
  • Résistant aux produits chimiques
  • Essai de pliage à froid à-35C de rencontre
  • Options  :
  • Autres options veste disponibles sur demande
  • STRANDFILL - conducteur bloqué. Testé selon ICEA T-31-610
  • 25 kV 100 % niveau d’isolement
  • 35 kV 133 % niveau d’isolement

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Éthylène propylène (EPR)
TEMPÉRATURE  : 90C
TENSION  : 35 KV

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1/0 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit PUISSANCE EP
Type d'écran/blindage RUBAN EN CUIVRE
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 25KV