GREENLEE | 170xL
Electrolux, défaut visuel (170Xl)

Nº PIÈCE FAB.  170XL
Nº PIÈCE  327957
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Vie de la batterie  : Environ 48 h de fonctionnement continu ; Fréquence de clignotement en Mode MOD  : moins de 3 HZ environ ; CDRH classe de Laser  : Classe IIIa ; Interface de connexion  : Standard Quick Connect universel 2 500 MM prise ; Dimensions  : longueur 9 de 22 0 CM X1 (2 540 CM) de diamètre ; Type de Source lumineuse  : 635 NM Laser rouge Diode ; Alimentation  : Deux piles AA 1,5 V piles ; Humidité relative  : 0 à 95 PCT sans condensation ; Norme  : CEI 60-1-2 partie de l’exigence d’immunité ESD EN50082-1 EN50082-1  : 1 992 CEI 801-2, - 3, - 4 ; Température de stockage/fonctionnement  :-10 à DEG C-50 40 60 DEG c ; Puissance de sortie typique  : MILW 1 (0 DBM) en fibre monomode (SMF-28) ; Gamme de longueur d’onde  : longueur d’onde centrale nominale NMTR de 635, NMTR 630 640 NMTR gamme Center (typique) longueur d’onde, inférieure à 2 NMTR largeur spectrale (FWHM) ; Poids  : 7 OZ (200GM)

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Emplacement de sortie onde entretenue modefor faute régulière
  • Trouver des pauses à 5km
  • Clignotant mode de sortie augmente le contraste de Regarde un
  • Facile à utiliser interface rapide s’adapte à toutes les interfaces de connecteur 2,5 mm (FC, SC, ST)
  • puissance de sortie de 1mW
  • Commutateur rotatif ergonomique permet une utilisation facile avec une seule main
  • Conception en aluminium robuste, compact et étanche
  • Deux piles AA fournissent 48 heures de fonctionnement continu
  • Étui de ceinture en nylon inclus

Spécifications  :

Type LOCALISATEUR VISUEL DE DÉFAUTS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.