COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1711160-2
1-port Jack modulaire 8W8P Stp T568A/B catégorie 6 SL série Twist 6 s blindé

Nº PIÈCE FAB.  1711160-2
Nº PIÈCE  385734
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AMP NETCONNECT SL Series slim-profil prises sont compatibles avec les plaques frontales TE, sorties série SL et façades de meubles modulaires de FLEX-MODE. Câbles peuvent être habillés à 180 ou 90 pour une flexibilité accrue dans différents points de vente. Câblage universel pour T568A/B. Pour les raccordements de rapides et faciles, utilisez l’outil de raccordement série SL - partie n° 285415. Prises avec housses sont également disponibles.

Description des spécifications

Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 8
Features.Packaging méthode d’emballage  : Tray
Logement Features.Housing couleur  : gris
Type Features.Product Type de produit  : Connecteur - modulaire
Emballage Features.Packaging quantité  : 12
Other.Comment  : Arrière sortie, optimisé pour câbles F/UTP
Diamètre du corps Features.Cable (Max.) (mm [en])  : 9,00 [0,354]
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Features.Series Type de produit  : AMP-TWIST
Type de corps de Features.Mount  : Montage sur panneau
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 6
Features.Wiring modèle de produit Type  : universelle
Features.Housing matériau du boîtier  : Zamak 5
Contacter Features.Contact Base matériel  : Cuivre au béryllium
Gamme de Features.Wire de corps (solide) (mm [AWG])  : 22-24
Gamme de Features.Wire de corps (brin) (mm [AWG])  : 24-26
Contacter Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : or
Modèle Features.Termination Type de produit  : Outil de raccordement SL
Corps Features.Conductor diamètre extérieur (mm [en])  : 1,60 [0,06]
Système Features.NETCONNECT Select du corps  : Oui
Type Features.Jack Type de produit  : RJ45
Configuration Features.Dust couverture  : avec
Contacter Features.Contact électrodéposition, accouplement zone, épaisseur (m [en])  : 1,27 [50]
Type de produit Features.Cover matériau  : Polycarbonate

Informations techniques

ANSI/TIA catégorie 6 a lien et canal conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE