COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1711276-1
2 ports Module45X45mm closes Iconablewhite (Ral 9003)

Nº PIÈCE FAB.  1711276-1
Nº PIÈCE  342648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Demi-largeur déchargé un Port fermé module (ressort) avec 22,5 x 45 mm empreinte déchargé double et Single Port pleine largeur closes module (ressort) avec 45 x 45 mm empreinte armature extérieure dimension 86 x 86 mm cadre montage dimension 60 mm couleur pure blanc (RAL 9010)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC
Chargé NON
Nombre de Ports 1
Montage MONTAGE EN SURFACE
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE