COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1711314-2
Barre de gestion de câble arrière 1RU, MPO/MPOptimate. 19", profondeur de 175 mm, noir RAL 9005

Nº PIÈCE FAB.  1711314-2
Nº PIÈCE  352649
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Demande de bande passante et de stockage augmente à un rythme à couper le souffle dans le centre de données, ce qui signifie que l’environnement est rapidement évoluer, rendant l’impact sur la conception de centre de données et gestion profonde.

Les réseaux devront être prêts à migrer de 10 à 40 à 100 vitesses GbE dynamiquement, tandis que le centre de données gestionnaires et les concepteurs doivent être en mesure de gérer cette migration afin de maximiser l’efficacité et la réactivité tout en minimisant les coûts.

Préparation pour cette tendance exige une voie de migration simple et robuste.

Comme partie des données de CommScope center solution, le système de fibre MPOptimate 24 permet un tel plan, soutenir la migration des données augmente vitesse nécessaire pour soutenir la prochaine génération de serveurs, stockage et plateformes de commutation.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE REDRESSEMENT DE SOUCHE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.