COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1711314-3
Barre de gestion de câble arrière 1RU, MPO/MPOptimate. 19", profondeur de 275 mm, noir RAL 9005

Nº PIÈCE FAB.  1711314-3
Nº PIÈCE  386253
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Demande de bande passante et de stockage augmente à un rythme à couper le souffle dans le centre de données, ce qui signifie que l’environnement est rapidement évoluer, rendant l’impact sur la conception de centre de données et gestion profonde.

Les réseaux devront être prêts à migrer de 10 à 40 à 100 vitesses GbE dynamiquement, tandis que le centre de données gestionnaires et les concepteurs doivent être en mesure de gérer cette migration afin de maximiser l’efficacité et la réactivité tout en minimisant les coûts.

Préparation pour cette tendance exige une voie de migration simple et robuste.

Comme partie des données de CommScope center solution, le système de fibre MPOptimate 24 permet un tel plan, soutenir la migration des données augmente vitesse nécessaire pour soutenir la prochaine génération de serveurs, stockage et plateformes de commutation.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE REDRESSEMENT DE SOUCHE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE