GREENLEE | 177
Générateur de précision

Nº PIÈCE FAB.  177
Nº PIÈCE  102616
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisation  : Utilisé dans l’industrie des télécommunications pour la paire d’Identification et la localisation des pannes ; Batterie  : (1) 6 V ; Vie de la batterie  : 40 HR ; Construction  : Plastique d’ABS de fort Impact en cas de Polyester tissé ; Dimensions  : 7,25 dans X 5,5 en X 4,5 Estimation de fréquence  : Émetteur  : HZ 577,5 pulsé à 1 HZ, Crystal contrôlée ; Comprend  : Un 6 V batterie ; Niveau de Signal de sortie  : 0 à + 30 DBM ; Tension de sortie  : 0,1 à 80 Vp-p ; Type  : Précision ; Poids  : 3 LB avec batterie

Caractéristiques

  • Utilisé dans l’industrie des télécommunications pour l’identification de paire et la localisation des pannes
  • Fournit une fréquence de signal précis Hz 577,5 crystal contrôlée
  • Variable de sortie permet aux techniciens de régler l’intensité du signal en fonction de conditions sur le terrain et améliorer la précision
  • Conçu pour fonctionner avec n’importe quel amplificateur commun et exploringcoil pour localiser les pannes aériennes
  • Pour les communications sur des paires inactifs, les fournitures d’unité parlent batterie pour alimenter les deux ensembles de test de téléphone (buttsets)
  • Chacun de ses trois fils d’essai est équipé de traditionnel nez courbé piercing clips avec isolation « lit de clous » piercing épingles
  • Le générateur de tonalité et de cordons de mesure correspondent parfaitement à un polyester tissé résistant, protection sacoche avec bandoulière
  • Piles (1 - 6 v lanterne inclus)

Spécifications  :

Haut-parleur NON
Type TON & LOOP CURRENT