CÂBLES D’ASCENSEUR DRAKA | 18-025-97
Câble de compensation Whisper-Flex, 5/16", 60C, gaine en PVC noir, US patent 4 716 989

Nº PIÈCE FAB.  18-025-97
Nº PIÈCE  4RWC-WF25
Disponible par incréments de 1 pieds
Minimum 1 pieds
En stock

Description

Câble de compensation Whisper-Flex assure un fonctionnement doux et silencieux à des températures de - 15C à + 60C et, aux États-Unis, peut être utilisé pour les ascenseurs avec des vitesses nominales ne dépassant pas 700 ft/min - 3,56 m/sec. C’est une alternative peu coûteuse à câble compensa

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Fils de mise à la terre NON
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Code UNSPSC 26121603