SUPERIOR ESSEX | 18-141-33
Câble, UTP catégorie 3 CMR gris, boîte Pop 24 pi paire 3, 1000 AWG en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  18-141-33
Nº PIÈCE  CM-00324SUP-3U
Disponible par incréments de 305 mètre
Minimum 305 m
En stock

Description

La solution idéale pour la transmission de LAN avec bande passante spécifiée jusqu'à 16 MHz. Ces câbles sont utilisés pour les communications vocales et de données et peut gérer des bandes passantes application jusqu'à 16 MHz. Autres utilisations pour ces câbles incluent intérieure utilisent sur l’abonné pour l’interconnexion des systèmes téléphoniques à clés, les PBX et interphone systèmes. Produit est proposé pour les plénum (CMP) et les applications de montage (CMR).

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 3 PAIRES
Classement de résistance au feu VERTICAL
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609