SUPERIOR ESSEX | 18-241-13
Cuivre de câble, 4 paire, 24 AWG UTP catégorie 3 être CMR, boîte Pop 1000 FT.

Nº PIÈCE FAB.  18-241-13
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-3U-11
Offert par incréments de 93 MÈTRES
Minimum de 93 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La solution idéale pour la transmission de LAN avec bande passante spécifiée jusqu'à 16 MHz. Ces câbles sont utilisés pour les communications vocales et de données et peut gérer des bandes passantes application jusqu'à 16 MHz. Autres utilisations pour ces câbles incluent intérieure utilisent sur l’abonné pour l’interconnexion des systèmes téléphoniques à clés, les PBX et interphone systèmes. Produit est proposé pour les plénum (CMP) et les applications de montage (CMR).

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Type DONNÉES
Comte de chef d’orchestre/paire 3 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BEIGE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR