SUPERIOR ESSEX | 18-499-33
Câble de cuivre, 25 paire, 24 AWG UTP, catégorie 3, CMR, gris, principal
Description
La solution idéale pour la transmission de LAN avec bande passante spécifiée jusqu'à 16 MHz. Ces câbles sont utilisés pour les communications vocales et de données et peut gérer des bandes passantes application jusqu'à 16 MHz. Autres utilisations pour ces câbles incluent intérieure utilisent sur l’abonné pour l’interconnexion des systèmes téléphoniques à clés, les PBX et interphone systèmes. Produit est proposé pour les plénum (CMP) et les applications de montage (CMR).
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 3 |
---|---|
Taille du conducteur | 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 25 PAIRES |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Couleur de gaine | GRIS |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |