SUPERIOR ESSEX | 18-499-36
Câbles, paire de 25, 24 AWG UTP catégorie 3 CMP gris en cuivre Jacket, maître

Nº PIÈCE FAB.  18-499-36
Nº PIÈCE  CMP-02524SUP-3-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La solution idéale pour la transmission de LAN avec bande passante spécifiée jusqu'à 16 MHz. Ces câbles sont utilisés pour les communications vocales et de données et peut gérer des bandes passantes application jusqu'à 16 MHz. Autres utilisations pour ces câbles incluent intérieure utilisent sur l’abonné pour l’interconnexion des systèmes téléphoniques à clés, les PBX et interphone systèmes. Produit est proposé pour les plénum (CMP) et les applications de montage (CMR).

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 25 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES