SUPERIOR ESSEX | 18-799-36
Câble, paire de 100, 24 AWG UTP catégorie 3 CMP de cuivre gris Master

Nº PIÈCE FAB.  18-799-36
Nº PIÈCE  CMP-10024SUP-3-09
Minimum de 31 MÈTRES
En stock

Description

La solution idéale pour la transmission de LAN avec bande passante spécifiée jusqu'à 16 MHz. Ces câbles sont utilisés pour les communications vocales et de données et peut gérer des bandes passantes application jusqu'à 16 MHz. Autres utilisations pour ces câbles incluent intérieure utilisent sur l’abonné pour l’interconnexion des systèmes téléphoniques à clés, les PBX et interphone systèmes. Produit est proposé pour les plénum (CMP) et les applications de montage (CMR).

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 100 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES