BELDEN | 1800 b T5X1000
Multi-conducteurs-Single-Pair câble 24 AWG FHDPE FS PR PVC gris T5X

Nº PIÈCE FAB.  1800B T5X1000
Nº PIÈCE  B1800B
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

AWG 24 échoués (7 x 32) des conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 24 AWG vidange fil, gaine en PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524