Fil ALPHA | 1805
Fil de raccordement, qualité supérieure, 30 AWG, toronnage solide, isolation ETFE,-70 à 150 degrés, diamètre d'isolation 0,02, épaisseur d'isolation 0,0045

Nº PIÈCE FAB.  1805
Nº PIÈCE  A1805-0
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire branchement fil est disponible dans une variété de matériaux isolants pour répondre à vos besoins pour la température, capacité à résister à l’usure et l’abrasion, les performances électriques ou résistance à l’huile, des solvants et produits chimiques.

Informations techniques

CA Prop 65
UL AWM 1516

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 30 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 1 STRAND DANS CHAQUE CONDUCTEUR (SOLIDE)
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation ETFE-TEFZEL (ETFE OU ÉTHYLÈNE TÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE)
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1422