ATLAS WIRE CORP | Rouge-1807TMSB
Fil conducteur, MIL-16878/1 type B, 18 AWG, 7 brins, 600 V, épaisseur d'isolation de 0,01 po, cuivre étamé, PVC, rouge

Nº PIÈCE FAB.  1807TMSB-RED
Nº PIÈCE  M16878/1-BHB-2
Minimum de 1500 PIEDS
En stock

Description

Type B
PVC
Conducteur toronné

Applications

Pour le câblage interne des mètres, des panneaux et des équipements électroniques.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre étamé
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
TEMPÉRATURE  :-55C à 105c
TENSION  : 600 V

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 7 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant ROUGE
Conforme RoHS OUI
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Blindé NON BLINDÉ
Mil Spec MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Type de produit M16878
Code UNSPSC 26121539