GREENLEE | 180xL
Visual Fault Finder, Single-mode/Multimode, 650 nm +/-10 nm

Nº PIÈCE FAB.  180XL
Nº PIÈCE  659955
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le localisateur visuel de défauts 180XL permet au technicien de rapidement et en toute sécurité visuellement localiser fibres cassées et pincés, connecteurs défectueux et mauvais raccords. La longue portée de le 180XL permet au technicien de confirmer en toute sécurité continuité fibre jusqu'à distanciation es de 7 km de plus.

Caractéristiques

  • Rapidement et facilement localiser les pertes élevées et des défauts dans les câbles à fibres optiques
  • Jusqu'à la plage de mesure 7 km
  • Pulsé et CW mode des opérations

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306