BELDEN | 1814R 0101000
Multi-conducteurs - CMR évalué Cable 2 22 AWG FS PR PVC FS PVC noir

Nº PIÈCE FAB.  1814R 0101000
Nº PIÈCE  B1814R
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 monobrins (7 x 30) conducteur TC, isolation polyoléfine, recouvertes individuellement Beldfoil servile, numérotée/color-coded vestes PVC, vestes et boucliers sont collées si tous deux strip simultanément, ensemble noir veste de PVC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PO-POLYOLÉFINE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DEHORS